Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1249001 OLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X240 BK

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1249001 OLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X240 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 240 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - ohne

  • Nennspannung U0 - 750 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044776499589

Artikelnummer

LPP1249001

Herstellernummer

1249001

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

240 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

ohne

Nennspannung U0:

750 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Leiternennquerschnitt (AWG):

400 kcmil

Schirm:

nein

Adern verdrillt:

nein

Zul. max. Leitertemperatur:

125 °C

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

schwarz

Mit Schutzleiter:

nein

Beidraht:

nein

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-55...125 °C

Schutzhülle:

ohne

Bewehrung/Armierung:

ohne

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

ja

Ölbeständig nach EN 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

26.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

105.6 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-35...125 °C

Nennspannung U:

750 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP1249001 - OLFLEX HEAT 125 SC 1X240 BK