Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1241000 OLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X25 GNYE - 1241000

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1241000 OLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X25 GNYE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

  • Leiternennquerschnitt - 25 mm²

  • AWG-Größe - 4

  • Leiternennquerschnitt (AWG) - 4 kcmil

Packung

  • 1 M

EAN

4044776498537

Artikelnummer

LPP1241000

Herstellernummer

1241000

Hersteller

LPP

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Leiternennquerschnitt:

25 mm²

AWG-Größe:

4

Leiternennquerschnitt (AWG):

4 kcmil

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Adern verdrillt:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

grün/gelb

Mit Schutzleiter:

ja

Max. zulässige Leitertemperatur:

125 °C

Schirm:

nein

Beidraht:

nein

Schutzhülle:

ohne

Bewehrung/Armierung:

ohne

Mantelmaterial:

ohne

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

ja

Außendurchmesser ca.:

8.9 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-35...125 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-55...125 °C

Nennspannung U0:

750 V

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

35.6 mm

Conduttori unipolari testati VDE, secondo EN 50525-3-41 (H05Z-K & H07Z-K) ÖLFLEX® HEAT 125 SCPreviousNext ÖLFLEX® HEAT 125 SC - cavo unipolare privo di alogeni con certificazione GL, prestazioni antincendio speciali, IEC 60332-3, idoneo per +125°C