Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1232659 OLFLEX HEAT 650 SC 1X25 - 1232659

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1232659 OLFLEX HEAT 650 SC 1X25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - sonstige

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Ader-Zahl - 1

  • Spezifizierung Aderisolation - sonstige

  • Aderkennzeichnung nach HD 308 S2 - nein

Packung

  • 1 M

EAN

4044777291175

Artikelnummer

LPP1232659

Herstellernummer

1232659

Hersteller

LPP

Leiter-Material:

sonstige

Leiter-Oberfläche:

blank

Ader-Zahl:

1

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Schirm:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Conduttori unipolari; Conduttori unipolari; 1X25; U/U: 300/500 V; Glass fibre; -50?C - 700?C; Posa fissa