Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1232657 OLFLEX HEAT 650 SC 1X10 - 1232657

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1232657 OLFLEX HEAT 650 SC 1X10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 10 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Schirm - nein

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

473 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044777291113

Artikelnummer

LPP1232657

Herstellernummer

1232657

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

10 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

300 V

Schirm:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Ader-Farbe:

weiß

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...650 °C

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Außendurchmesser ca.:

7.3 mm

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Conduttore adatto a temperatura ambiente da -50 °C a +700 °C ÖLFLEX® HEAT 650 SC ÖLFLEX® HEAT 650 SC - cavo unipolare isolato in fibra di vetro per utilizzo in altiforni, costruzioni di centrali elettriche, motori ecc. a temperature ambiente fino a +650°C