LAPP ITALIA SRL - LPP1232656 OLFLEX HEAT 650 SC 1X6 - 1232656

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 6 mm²
Ader-Zahl - 1
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 300 V
Schirm - nein
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
361 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044777291083
Artikelnummer
LPP1232656
Herstellernummer
1232656
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Ader-Zahl:
1
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
300 V
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
weiß
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...650 °C
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Außendurchmesser ca.:
4.6 mm
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein