Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1232655/100 OLFLEX HEAT 650 SC 1X4 - 1232655/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1232655/100 OLFLEX HEAT 650 SC 1X4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - sonstige

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiternennquerschnitt - 4 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Spezifizierung Aderisolation - sonstige

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4044777291069

Artikelnummer

LPP1232655/100

Herstellernummer

1232655/100

Hersteller

LPP

Leiter-Material:

sonstige

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiternennquerschnitt:

4 mm²

Ader-Zahl:

1

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Schirm:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

3.9 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...700 °C

Nennspannung U0:

300 V

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

39 mm

Nennspannung U:

500 V

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Gewicht:

54 kg/km