LAPP ITALIA SRL - LPP1161008/100 K FEP-FEP NICR/NI 2X0,5 IEC OVAL - 1161008/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material Leiter 1 - NiCr
Leiter-Material Leiter 2 - NiAl
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Anzahl der Thermo-Paare - 1
Spezifizierung Aderisolation - sonstige
Packung
100 M
EAN
4044777291533
Artikelnummer
LPP1161008/100
Herstellernummer
1161008/100
Hersteller
LPP
Leiter-Material Leiter 1:
NiCr
Leiter-Material Leiter 2:
NiAl
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Anzahl der Thermo-Paare:
1
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Bewehrung:
nein
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
28.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
28.8 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Kabelgeometrie:
sonstige


