Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1161007/100 K FEP-C-FEP NICR/NI 2X0,22 IEC - 1161007/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1161007/100 K FEP-C-FEP NICR/NI 2X0,22 IEC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material Leiter 1 - NiCr

  • Leiter-Material Leiter 2 - NiAl

  • Leiternennquerschnitt - 0.22 mm²

  • Anzahl der Thermo-Paare - 1

  • Spezifizierung Aderisolation - sonstige

Packung

  • 100 M

EAN

4044777291519

Artikelnummer

LPP1161007/100

Herstellernummer

1161007/100

Hersteller

LPP

Leiter-Material Leiter 1:

NiCr

Leiter-Material Leiter 2:

NiAl

Leiternennquerschnitt:

0.22 mm²

Anzahl der Thermo-Paare:

1

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Bewehrung:

nein

Mantelmaterial:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grün

Außendurchmesser ca.:

3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

45 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

18 mm

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Cavo per termocoppia; Cavo per termocoppia; KX; IEC; FEP-C-FEP - Tondo; 2X0.22