Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1136462 OLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G150 - 1136462

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1136462 OLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 150 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Ader-Kennzeichnung - Farbe

  • Mit Schutzleiter - ja

Packung

  • 1 M

EAN

4044776739098

Artikelnummer

LPP1136462

Herstellernummer

1136462

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

150 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Max. zulässige Leitertemperatur:

70 °C

Schirm:

ja

Beidraht:

nein

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Außendurchmesser ca.:

57.3 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Nennspannung U0:

600 V

Nennspannung U:

1000 V

Cavo per servomotori ottimizzato EMC a bassa capacità con doppia schermatura ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JBPreviousNext ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB - Cavo di collegamento per inverter e motori, ideale per applicazioni con carichi elevati e ottimizzato EMC Ottimizzato EMC La simmetria 3+3 riduce le interferenze in modalità comune e le correnti nei cuscinetti CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cp