Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1133628 OLFLEX SERVO 2XSLCY-JB 3X185+3G35 - 1133628

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1133628 OLFLEX SERVO 2XSLCY-JB 3X185+3G35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

  • Mit Schutzleiter - ja

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 1 M

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Mit Schutzleiter:

ja

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

51.9 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

778.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

207.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Nennspannung U0:

0.6 kV

Nennspannung U:

1 kV

Gewicht:

7855 kg/km