LAPP ITALIA SRL - LPP1133626 OLFLEX SERVO 2XSLCY-JB 3X120+3G16 - 1133626
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Mit Schutzleiter - ja
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
1 M
EAN
4056155299536
Artikelnummer
LPP1133626
Herstellernummer
1133626
Hersteller
LPP
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
42.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
634.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
169.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...90 °C
Nennspannung U0:
0.6 kV
Nennspannung U:
1 kV
Gewicht:
5663 kg/km