Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1133621 OLFLEX SERVO 2XSLCY-JB 3X25+3G4 - 1133621

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1133621 OLFLEX SERVO 2XSLCY-JB 3X25+3G4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

  • Mit Schutzleiter - ja

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 1 M

EAN

4056155299482

Artikelnummer

LPP1133621

Herstellernummer

1133621

Hersteller

LPP

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Mit Schutzleiter:

ja

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Cavo per servomotore; Cavo per servomotore; 3X25+3G4; U/U: 0,6/1 kV; PVC; Schermato; UL recognised; Flessibile