Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1133620 OLFLEX SERVO 2XSLCY-JB 3X16+3G2,5 - 1133620

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1133620 OLFLEX SERVO 2XSLCY-JB 3X16+3G2,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

  • Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mit Schutzleiter - ja

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 1 M

EAN

4056155299475

Artikelnummer

LPP1133620

Herstellernummer

1133620

Hersteller

LPP

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Schutzleiter:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Cavo per servomotore; Cavo per servomotore; 3X16+3G2,5; U/U: 0,6/1 kV; PVC; Schermato; UL recognised; Flessibile