LAPP ITALIA SRL - LPP1133607 OLFLEX SERVO 2XSLCY-JB 4G35 - 1133607

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Mit Schutzleiter - ja
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
1 M
EAN
4056155299345
Artikelnummer
LPP1133607
Herstellernummer
1133607
Hersteller
LPP
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
29.6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
444 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
118.4 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...90 °C
Nennspannung U0:
0.6 kV
Nennspannung U:
1 kV
Gewicht:
2610 kg/km