LAPP ITALIA SRL - LPP1133516 OLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 3X4+3G0,75 - 1133516

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 4 mm²
Ader-Zahl - 3
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.479 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044777956203
Artikelnummer
LPP1133516
Herstellernummer
1133516
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Ader-Zahl:
3
Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse - LAPP - LPP1133516 - serie/modello - OLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 3X4 3G0 75


