Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1133503 OLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 4G6 - 1133503

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1133503 OLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 4G6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 6 mm²

  • Ader-Zahl - 4

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.153 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044777956128

Artikelnummer

LPP1133503

Herstellernummer

1133503

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

6 mm²

Ader-Zahl:

4

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse - LAPP - LPP1133503 - serie/modello - OLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 4G6