Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP11270000 H-D 64 SCG MALE INSERT (A) - 11270000

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP11270000 H-D 64 SCG MALE INSERT (A)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 64

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Packung

  • 5 ST

EAN

4044773100570

Artikelnummer

LPP11270000

Herstellernummer

11270000

Hersteller

LPP

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

64

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Durchmesser Steckkontakt:

1.6 mm

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontaktes:

Messing

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Breite:

34 mm

Höhe:

35 mm

Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari modello H-D 64 SCG STECKEREINSATZ (A) LAPP ITALIA