LAPP ITALIA SRL - LPP11265200 H-D 40 SCM MALE INSERT - 11265200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 40
Durchmesser Steckkontakt - 1.6 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Packung
10 ST
EAN
4044773598452
Artikelnummer
LPP11265200
Herstellernummer
11265200
Hersteller
LPP
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
40
Durchmesser Steckkontakt:
1.6 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Mit Drahtschutz:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
ja
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Breite:
34 mm
Höhe:
35 mm


