Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP11260000 H-D 25 SCG MALE INSERT (A) - 11260000

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP11260000 H-D 25 SCG MALE INSERT (A)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 25

  • Durchmesser Steckkontakt - 1.6 mm

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

Packung

  • 5 ST

EAN

4044773100716

Artikelnummer

LPP11260000

Herstellernummer

11260000

Hersteller

LPP

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

25

Durchmesser Steckkontakt:

1.6 mm

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

10 A

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Mit Drahtschutz:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontaktes:

Messing

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Breite:

23 mm

Höhe:

35 mm

Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari, marca , modello LPP11260000 - H-D 25 SCG STECKEREINSATZ (A)