LAPP ITALIA SRL - LPP11255000 H-D 15 SCG MALE INSERT (A) - 11255000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 15
Bemessungsstrom In - 10 A
Bemessungsspannung - 250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Packung
5 ST
EAN
4044773101775
Artikelnummer
LPP11255000
Herstellernummer
11255000
Hersteller
LPP
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
15
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Mit Schutzleiter:
ja



