LAPP ITALIA SRL - LPP11241100 EPIC H-D SCEG AG 0.14-0.5 (100) - 11241100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...0.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14...0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...0.5 mm²
Packung
100 ST
EAN
4044773105445
Artikelnummer
LPP11241100
Herstellernummer
11241100
Hersteller
LPP
Kontaktausführung:
Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...0.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...0.5 mm²
Abisolierlänge:
2.5 mm
Durchmesser Steckkontakt:
1.6 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500


