LAPP ITALIA SRL - LPP1123585 OLFLEX CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 KV 4G6 - 1123585

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Spezifizierung Aderisolation - sonstige
Mit Schutzleiter - ja
Mantelmaterial - sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige
Packung
1 M
EAN
4044777850662
Artikelnummer
LPP1123585
Herstellernummer
1123585
Hersteller
LPP
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein


