Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1123522 OLFLEX CLASSIC 128 H BK 0,6/1 KV 4G1 - 1123522

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1123522 OLFLEX CLASSIC 128 H BK 0,6/1 KV 4G1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

  • Spezifizierung Aderisolation - sonstige

  • Mit Schutzleiter - ja

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4044777850037

Artikelnummer

LPP1123522

Herstellernummer

1123522

Hersteller

LPP

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mit Schutzleiter:

ja

Mantelmaterial:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Cavo di controllo; Cavo di controllo; 4G1; U/U: 0,6/1 kV; HFFR; Codice di identificazione dei conduttori: Colorato; Flessibile