LAPP ITALIA SRL - LPP1123493 OLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 KV 5G16 - 1123493

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 0.6 kV
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige
Spezifizierung Aderisolation - sonstige
Mantelmaterial - sonstige
Packung
1 M
EAN
4044774401744
Artikelnummer
LPP1123493
Herstellernummer
1123493
Hersteller
LPP
Nennspannung U0:
0.6 kV
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Außendurchmesser ca.:
25 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
500 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
150 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Nennspannung U:
1 kV
AWG-Größe:
6
Ader-Zahl:
5