LAPP ITALIA SRL - LPP1123439/50 OLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 KV 5G6 - 1123439/50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Spezifizierung Aderisolation - sonstige
Mit Schutzleiter - ja
Mantelmaterial - sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige
Packung
50 M
EAN
4044774602288
Artikelnummer
LPP1123439/50
Herstellernummer
1123439/50
Hersteller
LPP
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
16.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
252 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
67.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Nennspannung U0:
0.6 kV
Nennspannung U:
1 kV
Gewicht:
559 kg/km