LAPP ITALIA SRL - LPP1123435 OLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 KV 4G4 - 1123435
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 4 mm²
AWG-Größe - 12
Ader-Zahl - 4
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Spezifizierung Aderisolation - sonstige
Packung
1 M
EAN
4044774401232
Artikelnummer
LPP1123435
Herstellernummer
1123435
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
AWG-Größe:
12
Ader-Zahl:
4
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
13.7 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
205.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
54.8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Nennspannung U0:
0.6 kV
Nennspannung U:
1 kV