Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1123424 OLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 KV 18G1,5 - 1123424

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1123424 OLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 KV 18G1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

  • Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige

  • Spezifizierung Aderisolation - sonstige

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Mit Schutzleiter - ja

Packung

  • 1 M

EAN

4044774401126

Artikelnummer

LPP1123424

Herstellernummer

1123424

Hersteller

LPP

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantelmaterial:

sonstige

Mit Schutzleiter:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kabelgeometrie:

rund

OLFLEX CLASSIC 130 H BK 0 6 1 KV 18G1 5