Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1123412 OLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 KV 4G1 - 1123412

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1123412 OLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 KV 4G1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • AWG-Größe - sonstige

  • Ader-Zahl - 4

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

  • Spezifizierung Aderisolation - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4044774401003

Artikelnummer

LPP1123412

Herstellernummer

1123412

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

AWG-Größe:

sonstige

Ader-Zahl:

4

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantelmaterial:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Außendurchmesser ca.:

9.6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

144 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

38.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U0:

0.6 kV

Nennspannung U:

1 kV

Cavo LAPP - Olflex Classic di alimentazione, controllo e comando privo di alogeni, resistente all'olio e molto flessibile, adatto per applicazioni in luoghi pubblici quali aeroporti o stazioni ferroviarie, per applicazione in ambienti industriali e sistemi di climatizzazione Particolarmente adatto all'utilizzo nei luoghi in cui, in caso di incendio, sussiste notevole rischio per persone, animali e apparati di valore. Adatto anche alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche