Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP11231100 EPIC H-D BCEG AG 0.14-0.5 (100) - 11231100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP11231100 EPIC H-D BCEG AG 0.14-0.5 (100)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...0.5 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14...0.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...0.5 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773105605

Artikelnummer

LPP11231100

Herstellernummer

11231100

Hersteller

LPP

Kontaktausführung:

Buchse

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...0.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...0.5 mm²

Abisolierlänge:

2.5 mm

Durchmesser Steckkontakt:

1.6 mm

Werkstoff des Kontaktes:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Contatto per connettori industriali, marca , modello LPP11231100 - H-D 1 6 STAM. FEMALE