Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1121373 OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 5G10 - 1121373

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1121373 OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 5G10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 0.6 kV

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige

  • Spezifizierung Aderisolation - sonstige

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

EAN

4044773787917

Artikelnummer

LPP1121373

Herstellernummer

1121373

Hersteller

LPP

Nennspannung U0:

0.6 kV

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Schutzleiter:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Außendurchmesser ca.:

23 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

460 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

138 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

1 kV

Gewicht:

1020 kg/km

OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0 6 1KV 5G10