LAPP ITALIA SRL - LPP1121320 OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 12G1,5 - 1121320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 0.6 kV
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Tragorgan - ohne
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter - ja
Packung
1 M
EAN
4044773624175
Artikelnummer
LPP1121320
Herstellernummer
1121320
Hersteller
LPP
Nennspannung U0:
0.6 kV
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Tragorgan:
ohne
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
ja
Torsionsschutz:
nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Außendurchmesser ca.:
18.7 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
374 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
112.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Nennspannung U:
1 kV
Ader-Zahl:
12
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern