Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1121310 OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 4X1,5 - 1121310

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1121310 OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 4X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 0.6 kV

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Tragorgan - ohne

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mit Schutzleiter - nein

Packung

  • 1 M

EAN

4044773624120

Artikelnummer

LPP1121310

Herstellernummer

1121310

Hersteller

LPP

Nennspannung U0:

0.6 kV

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Tragorgan:

ohne

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Schutzleiter:

nein

Torsionsschutz:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Außendurchmesser ca.:

13 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

260 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

78 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

1 kV

Ader-Zahl:

4

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Cavo LAPP - Olflex Classic di alimentazione, controllo e comando privo di alogeni, resistente all'olio e molto flessibile, adatto per applicazioni in luoghi pubblici quali aeroporti o stazioni ferroviarie, per applicazione in ambienti industriali e sistemi di climatizzazione Particolarmente adatto all'utilizzo nei luoghi in cui, in caso di incendio, sussiste notevole rischio per persone, animali e apparati di valore. Adatto anche alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche