LAPP ITALIA SRL - LPP1121268 OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 3X1 - 1121268

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 0.6 kV
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Tragorgan - ohne
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter - nein
Packung
1 M
EAN
4044773623994
Artikelnummer
LPP1121268
Herstellernummer
1121268
Hersteller
LPP
Nennspannung U0:
0.6 kV
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Tragorgan:
ohne
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
nein
Torsionsschutz:
nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Außendurchmesser ca.:
11.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
224 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
67.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Nennspannung U:
1 kV
Ader-Zahl:
3
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern