LAPP ITALIA SRL - LPP1120383 OLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1KV 5G35 - 1120383

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 35 mm²
Ader-Zahl - 5
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung - Ziffern
Tragorgan - ohne
Packung
1 M
EAN
4044773108149
Artikelnummer
LPP1120383
Herstellernummer
1120383
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
35 mm²
Ader-Zahl:
5
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Tragorgan:
ohne
Torsionsschutz:
nein
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
32.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
487.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
130 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Nennspannung U0:
0.6 kV
Nennspannung U:
1 kV