LAPP ITALIA SRL - LPP11161000 TOOLS CONTACT - 11161000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Einsätze auswechselbar - ja
Mit automatischem Rücklauf - ja
Packung
1 ST
EAN
4044773069754
Artikelnummer
LPP11161000
Herstellernummer
11161000
Hersteller
LPP
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Mit automatischem Rücklauf:
ja


