LAPP ITALIA SRL - LPP11148000 EPIC CIRCON CRIMPTOOL - 11148000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Vierdornpressung
Querschnitt - 0.14...6 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Packung
1 ST
EAN
4044773465518
Artikelnummer
LPP11148000
Herstellernummer
11148000
Hersteller
LPP
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Vierdornpressung
Querschnitt:
0.14...6 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Mit automatischem Rücklauf:
ja


