LAPP ITALIA SRL - LPP1062948 OLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X120 - 1062948

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 120 mm²
Ader-Zahl - 1
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0 - 600 V
Packung
1 M
EAN
4044777040247
Artikelnummer
LPP1062948
Herstellernummer
1062948
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
120 mm²
Ader-Zahl:
1
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0:
600 V
Schirm:
ja
Max. zulässige Leitertemperatur:
70 °C
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Beidraht:
nein
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C
Außendurchmesser ca.:
24.1 mm
Nennspannung U:
1000 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein


