LAPP ITALIA SRL - LPP1062947 OLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X95 - 1062947

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 95 mm²
AWG-Größe - 000
Leiternennquerschnitt (AWG) - 0 kcmil
Ader-Zahl - 1
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 M
Leiternennquerschnitt:
95 mm²
AWG-Größe:
000
Leiternennquerschnitt (AWG):
0 kcmil
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Tragorgan:
ohne
Torsionsschutz:
nein
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
20.9 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
209 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
83.6 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C
Nennspannung U0:
0.6 kV
Nennspannung U:
1 kV


