LAPP ITALIA SRL - LPP1062923 OLFLEX CHAIN 809 SC 1X240 - 1062923

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 240 mm²
Leiternennquerschnitt (AWG) - 400 kcmil
Ader-Zahl - 1
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation - sonstige
Packung
1 M
EAN
4044776552093
Artikelnummer
LPP1062923
Herstellernummer
1062923
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
240 mm²
Leiternennquerschnitt (AWG):
400 kcmil
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Tragorgan:
ohne
Torsionsschutz:
nein
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
30.6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
306 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
122.4 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C
Nennspannung U0:
600 kV
Nennspannung U:
1 kV


