Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1062920 OLFLEX CHAIN 809 SC 1G185 - 1062920

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1062920 OLFLEX CHAIN 809 SC 1G185

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 600 kV

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige

  • Tragorgan - ohne

  • Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung - 271 mm

Packung

  • 1 M

EAN

4044776552062

Artikelnummer

LPP1062920

Herstellernummer

1062920

Hersteller

LPP

Nennspannung U0:

600 kV

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Tragorgan:

ohne

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

271 mm

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Schutzleiter:

ja

Torsionsschutz:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Leiternennquerschnitt:

185 mm²

Außendurchmesser ca.:

27.1 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

108.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Nennspannung U:

1 kV

Leiternennquerschnitt (AWG):

300 kcmil

Ader-Zahl:

1

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC Cavo unipolare flessibile con isolamento conduttore e guaina esterna in PVC - certificato per il Nord America ÖLFLEX® CHAIN 809 SCPreviousNext ÖLFLEX® CHAIN 809 SC - cavo di alimentazione unipolare per uso versatile in catene portacavi con certificazione UL/cUL AWM Basic Line Performance - Corse o accelerazioni moderate Tensione nominale 0,6/1 kV Certificato AWM per USA e Canada