LAPP ITALIA SRL - LPP1062919 OLFLEX CHAIN 809 SC 1X150 - 1062919

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 600 kV
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige
Tragorgan - ohne
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung - 248 mm
Packung
1 M
EAN
4044776552055
Artikelnummer
LPP1062919
Herstellernummer
1062919
Hersteller
LPP
Nennspannung U0:
600 kV
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Tragorgan:
ohne
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
248 mm
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
nein
Torsionsschutz:
nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Leiternennquerschnitt:
150 mm²
Außendurchmesser ca.:
24.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
99.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C
Nennspannung U:
1 kV
Leiternennquerschnitt (AWG):
250 kcmil
Ader-Zahl:
1
Ader-Kennzeichnung:
Farbe