Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1062918 OLFLEX CHAIN 809 SC 1G150 - 1062918

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1062918 OLFLEX CHAIN 809 SC 1G150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 150 mm²

  • Leiternennquerschnitt (AWG) - 250 kcmil

  • Ader-Zahl - 1

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Spezifizierung Aderisolation - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4044776552048

Artikelnummer

LPP1062918

Herstellernummer

1062918

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

150 mm²

Leiternennquerschnitt (AWG):

250 kcmil

Ader-Zahl:

1

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Tragorgan:

ohne

Torsionsschutz:

nein

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

24.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

248 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

99.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Nennspannung U0:

600 kV

Nennspannung U:

1 kV

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC Cavo unipolare flessibile con isolamento conduttore e guaina esterna in PVC - certificato per il Nord America ÖLFLEX® CHAIN 809 SCPreviousNext ÖLFLEX® CHAIN 809 SC - cavo di alimentazione unipolare per uso versatile in catene portacavi con certificazione UL/cUL AWM Basic Line Performance - Corse o accelerazioni moderate Tensione nominale 0,6/1 kV Certificato AWM per USA e Canada