Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1062913 OLFLEX CHAIN 809 SC 1X70 - 1062913

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1062913 OLFLEX CHAIN 809 SC 1X70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 70 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 1

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ader-Kennzeichnung - Farbe

Packung

  • 1 M

EAN

4044776551997

Artikelnummer

LPP1062913

Herstellernummer

1062913

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

70 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Max. zulässige Leitertemperatur:

70 °C

Schirm:

nein

Beidraht:

nein

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Außendurchmesser ca.:

17.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Nennspannung U0:

600 V

Nennspannung U:

1000 V

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC Cavo unipolare flessibile con isolamento conduttore e guaina esterna in PVC - certificato per il Nord America ÖLFLEX® CHAIN 809 SCPreviousNext ÖLFLEX® CHAIN 809 SC - cavo di alimentazione unipolare per uso versatile in catene portacavi con certificazione UL/cUL AWM Basic Line Performance - Corse o accelerazioni moderate Tensione nominale 0,6/1 kV Certificato AWM per USA e Canada