Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP10423500 EPIC H-A 3 MAGS - 10423500

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP10423500 EPIC H-A 3 MAGS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 22.3 mm

  • Höhe - 40.5 mm

  • Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Zink

  • Beschichtung Gehäuse - pulverbeschichtet

Packung

  • 10 ST

EAN

4044773072280

Artikelnummer

LPP10423500

Herstellernummer

10423500

Hersteller

LPP

Breite:

22.3 mm

Höhe:

40.5 mm

Ausführung des Gehäuses:

Anbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

grau

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Bügellage:

Unterteil

Mit Kabelverschraubung:

nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

metrisch

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Stutzen:

nein

Mit Dichtung:

ja

Anzahl der Aussparungen:

0

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Inserti per connettore H-A fino a 400V con collegamento filettato di facile manutenzione La matrice standard compatta può essere collegata semplicemente a una spina e utilizzata universalmente per la conduzione di corrente e tensione, ad esempio nei sistemi di controllo. Nuova maggiore rigidità dielettrica, 400V in spazi ristretti Universale per la trasmissione di corrente e tensione Made in Germany