Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP10423300 EPIC ULTRA H-A 3 MTG M20 - 10423300

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP10423300 EPIC ULTRA H-A 3 MTG M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Zink

  • Anordnung der Kabelzuführung - oben

  • Art der Verriegelung - Zentralbügel

  • Breite - 26.8 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4044777131082

Artikelnummer

LPP10423300

Herstellernummer

10423300

Hersteller

LPP

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Art der Verriegelung:

Zentralbügel

Breite:

26.8 mm

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Anzahl der Leitungseinführungen:

4

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

EMV-Ausführung:

ja

Custodia per connettori industriali rettangolari modello EPIC ULTRA H-A 3 TG M20 LAPP ITALIA