Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP10423204 EPIC ULTRA H-A 3 MTGVB M20 - 10423204

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP10423204 EPIC ULTRA H-A 3 MTGVB M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Zink

  • Anordnung der Kabelzuführung - unten

  • Art der Verriegelung - Zentralbügel

  • Breite - 26.8 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4044777379712

Artikelnummer

LPP10423204

Herstellernummer

10423204

Hersteller

LPP

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Anordnung der Kabelzuführung:

unten

Art der Verriegelung:

Zentralbügel

Breite:

26.8 mm

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Anzahl der Leitungseinführungen:

4

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

EMV-Ausführung:

ja

Custodia per connettori industriali rettangolari, marca , modello LPP10423204 - EPIC ULTRA H-A 3 TBF