Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP10401200 H-BE 16 BF FEMALE INSERT W. CLAMP SPRING - 10401200

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP10401200 H-BE 16 BF FEMALE INSERT W. CLAMP SPRING

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leistungskontakte - 16

  • Verschmutzungsgrad - 3

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Silber

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2

  • Mit Schutzleiter - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

4044773582482

Artikelnummer

LPP10401200

Herstellernummer

10401200

Hersteller

LPP

Anzahl der Leistungskontakte:

16

Verschmutzungsgrad:

3

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Mit Schutzleiter:

ja

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Inserti con morsetto a molla; Presa con inserti con morsetto a molla; Numero di contatti: 16+PE; inserto: 16B; 500 V AC rms / DC in accordo a IEC; 16 A in accordo a UL/CSA; per sezione (min./max.): 0.5mm? - 2.5mm?; Contacts included; Policarbonato