Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP10401000 H-BE 6 BF FEMALE INSERT M.KLEMMFEDER - 10401000

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP10401000 H-BE 6 BF FEMALE INSERT M.KLEMMFEDER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 6

  • Durchmesser Steckkontakt - 2.5 mm

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

Packung

  • 10 ST

EAN

4044773582512

Artikelnummer

LPP10401000

Herstellernummer

10401000

Hersteller

LPP

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

6

Durchmesser Steckkontakt:

2.5 mm

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

16 A

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsspannung:

500 V

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit Drahtschutz:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontaktes:

Messing

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Mit Schutzleiter:

ja

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Breite:

34 mm

Höhe:

31 mm

Tiefe:

51 mm

Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari modello H-BE 6 BF STECKDOSENEINSATZ M.KLEMMFEDER LAPP ITALIA