LAPP ITALIA SRL - LPP10400300 H-BE 24 SF MALE INSERT W. CLAMP SPRING - 10400300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 24
Durchmesser Steckkontakt - 2.5 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Packung
5 ST
EAN
4044773582550
Artikelnummer
LPP10400300
Herstellernummer
10400300
Hersteller
LPP
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
24
Durchmesser Steckkontakt:
2.5 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Drahtschutz:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Mit Schutzleiter:
ja
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Breite:
34 mm
Höhe:
31 mm
Tiefe:
111 mm


