LAPP ITALIA SRL - LPP10399100 EPIC MCB 4 CM FEMALE MODULE - 10399100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 34 mm
Höhe - 30.4 mm
Breite - 11.4 mm
Anzahl der Steckkontakteinsätze - 1
Bemessungsspannung - 25 V
Packung
10 ST
EAN
4044773582734
Artikelnummer
LPP10399100
Herstellernummer
10399100
Hersteller
LPP
Länge:
34 mm
Höhe:
30.4 mm
Breite:
11.4 mm
Anzahl der Steckkontakteinsätze:
1
Bemessungsspannung:
25 V
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Polarisation:
Gehäuseform
Montageart:
eingesetzt
Mit Schutzleiter:
nein


